€ 291,64/ stukexcl. btw
€ 352,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HA |
Asdiameter | 112.713 mm |
Breedte | 92 mm |
Draadmaat | M 130x2 |
B | 21 mm |
B1 | 92 mm |
d | 130 mm |
d1 | 112.713 mm |
d3 | 165 mm |
G | M 130x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 117,80/ stukexcl. btw
€ 142,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 17,72/ stukexcl. btw
€ 21,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 1.406,68/ stukexcl. btw
€ 1.702,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 92,87/ stukexcl. btw
€ 112,37incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026