€ 41,99/ stukexcl. btw
€ 50,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HA |
Asdiameter | 49.213 mm |
Breedte | 45 mm |
Draadmaat | M 55x2 |
B | 11 mm |
B1 | 45 mm |
d | 55 mm |
d1 | 49.213 mm |
d3 | 75 mm |
G | M 55x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 15,58/ stukexcl. btw
€ 18,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 2,04/ stukexcl. btw
€ 2,47incl. btw
59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 1.067,15/ stukexcl. btw
€ 1.291,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 33,07/ stukexcl. btw
€ 40,01incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026