Eriks
SKF

SKF Trekbus voor inch assen HA 217

  • ERIKS:12174580
  • Fabrikant:7316577108418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Trekbus voor Inch-assen.
Trekbussen worden gebruikt om lagers met een conische boring te monteren op een cilindrische as.
Ze worden het meest gebruikt omdat ze op zowel een gladde als een getrapte as kunnen worden toegepast.
Trekbussen kunnen op elke positie op de as worden geplaatst. Bij gebruik van getrapte assen en steunring kan de positie van het lager nauwkeurig worden bepaald en is de demontage van het lager eenvoudig.
Trekbussen worden compleet met borgmoer en borgring geleverd.
Opslaan in lijst

€ 125,20/ stukexcl. btw

€ 151,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HA
Asdiameter
74.613 mm
Breedte
50 mm
Draadmaat
M 85x2
B
16 mm
B1
50 mm
d
85 mm
d1
74.613 mm
d3
110 mm
G
M 85x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 17

  • Eriks:23766294
  • Manufacturer:KM 17

€ 34,55/ stukexcl. btw

€ 41,81incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 17

  • Eriks:23766799
  • Manufacturer:MB 17

€ 4,28/ stukexcl. btw

€ 5,18incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 17E

  • Eriks:23765861
  • Manufacturer:HMV 17E

€ 1.205,15/ stukexcl. btw

€ 1.458,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 52,39/ stukexcl. btw

€ 63,39incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026