Eriks
SKF

SKF Koffer vulplaten TMAS 510

  • ERIKS:13426171
  • Fabrikant:7316571413525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vulplatenset TMAS 510, 9 diktes in 3 afmetingen.TMAS voorgesneden vulplaten voor nauwkeurige verticale machine uitlijning.
  • Roestvast staal
  • Eenvoudig te bevestigen en te verwijderen
  • Nauwe toleranties
  • Geschikt voor hergebruik
  • Dikte duidelijk op vulplaat aangegeven
  • Volledig ontbraamd
Opslaan in lijst

€ 1.535,48/ setexcl. btw

€ 1.857,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMAS
Type
Machinery Shims Kit
Dikte
0.05 mm
Breedte
50 mm
Lengte
50 mm
Alternatieven
Product Image

SKF Laser-asuitlijnapparaat TKSA 41

  • Eriks:12692228
  • Manufacturer:TKSA 41

€ 4.921,08/ stukexcl. btw

€ 5.954,51incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Laser-asuitlijnapparaat TKSA 51

  • Eriks:13378640
  • Manufacturer:TKSA 51

€ 5.279,88/ stukexcl. btw

€ 6.388,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

SKF Laser riemuitlijntoestel TKBA 40

  • Eriks:12572611
  • Manufacturer:TKBA 40

€ 1.829,88/ stukexcl. btw

€ 2.214,15incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Gerelateerde producten

€ 15,13/ setexcl. btw

€ 18,31incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 22,95/ setexcl. btw

€ 27,77incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 16,51/ setexcl. btw

€ 19,98incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 19,27/ setexcl. btw

€ 23,32incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026