Eriks
SKF

SKF Set roestvaststalen vulplaten 10 stuks 75x75x21mm 0,10mm TMAS 75-010

  • ERIKS:13426237
  • Fabrikant:7316570420227
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
TMAS voorgesneden vulplaten voor nauwkeurige verticale machine uitlijning.
  • Roestvast staal
  • Eenvoudig te bevestigen en te verwijderen
  • Nauwe toleranties
  • Geschikt voor hergebruik
  • Dikte duidelijk op vulplaat aangegeven
  • Volledig ontbraamd
  • Geleverd in verpakking van 10 stuks
Opslaan in lijst

€ 19,27/ setexcl. btw

€ 23,32incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMAS
Type
Machinery Shims Pack
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Dikte
0.1 mm
Breedte
75 mm
Lengte
75 mm
Breedte opening
21 mm
Alternatieven
Product Image

SKF Laser-asuitlijnapparaat TKSA 31

  • Eriks:12697967
  • Manufacturer:TKSA 31

€ 4.028,68/ stukexcl. btw

€ 4.874,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Product Image

SKF Koffer vulplaten TMAS 720

  • Eriks:13426159
  • Manufacturer:TMAS 720

€ 2.575,08/ setexcl. btw

€ 3.115,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

SKF Koffer vulplaten TMAS 510

  • Eriks:13426171
  • Manufacturer:TMAS 510

€ 1.535,48/ setexcl. btw

€ 1.857,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

SKF Koffer vulplaten TMAS 380

  • Eriks:12694598
  • Manufacturer:TMAS 380

€ 1.168,35/ setexcl. btw

€ 1.413,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026