Eriks
SKF

SKF Laser-asuitlijnapparaat TKSA 51

  • ERIKS:13378640
  • Fabrikant:7316576798863
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SKF Asuitlijnapparaat TKSA 51 Volledige en intuïtieve asuitlijning met behulp van tablets en smartphonesHet TKSA 51 asuitlijninstrument is zeer flexibel en levert hoge prestaties. Het is geschikt voor uitlijnklussen voor beginner tot expert. Het intuïtief te bedienen instrument is bedoeld om samen te werken met de SKF asuitlijnapps op tablet of smartphone. Het is gemakkelijk te gebruiken en vergt geen speciale training. Met de inbegrepen accessoires is de TKSA 51 geschikt voor een breed scala aan uitlijntoepassingen met horizontale en verticale assen, bijvoorbeeld motoren, aandrijvingen, ventilatoren, pompen of tandwielkasten. De app bevat instructievideo’s waarop de operator kan zien hoe hij nauwkeurige metingen uitvoert.
Opslaan in lijst

€ 5.279,88/ stukexcl. btw

€ 6.388,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TKSA
Type
Wireless Laser Shaft Alignment System
Meetbereik
van 0.07 tot 5
Lengte signaallijn
5 m
Interface
Ja
Gewicht
3.02 kg
Batterijsoort
Li-ion
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Breedte
260 mm
Breedte
10.2 in
Hoogte
110 mm
Hoogte
4.3 in
Lengte
360 mm
Lengte
14.2 in
Alternatieven
Product Image

SKF Koffer vulplaten TMAS 380

  • Eriks:12694598
  • Manufacturer:TMAS 380

€ 1.168,35/ setexcl. btw

€ 1.413,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Beugel TKSA 51-EXT50

  • Eriks:13378683
  • Manufacturer:TKSA 51-EXT50

€ 367,95/ stukexcl. btw

€ 445,22incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Draadstang TKSA 51-ROD80

  • Eriks:13378548
  • Manufacturer:TKSA 51-ROD80

€ 134,27/ stukexcl. btw

€ 162,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Beugel TKSA 51-SLDBK

  • Eriks:13378382
  • Manufacturer:TKSA 51-SLDBK

€ 579,55/ stukexcl. btw

€ 701,26incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF A4 blad met QR codes TKSA 41-QR

  • Eriks:13378550
  • Manufacturer:TKSA 41-QR

€ 67,11/ stukexcl. btw

€ 81,20incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Gerelateerde producten
Product Image

SKF Koffer vulplaten TMAS 380

  • Eriks:12694598
  • Manufacturer:TMAS 380

€ 1.168,35/ setexcl. btw

€ 1.413,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

SKF Laser-asuitlijnapparaat TKSA 11

  • Eriks:13378588
  • Manufacturer:TKSA 11

€ 2.050,68/ stukexcl. btw

€ 2.481,32incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Koffer vulplaten TMAS 100/KIT

  • Eriks:13426163
  • Manufacturer:TMAS 100/KIT

€ 735,03/ setexcl. btw

€ 889,39incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Koffer vulplaten TMAS 360

  • Eriks:13426169
  • Manufacturer:TMAS 360

€ 1.205,15/ setexcl. btw

€ 1.458,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026