€ 1.829,88/ stukexcl. btw
€ 2.214,15incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TKBA |
Type | Belt Alignment Tool |
Type laser | Zichtbare rode lijnlaser |
Laserklasse | 2 |
Uitgangsvermogen | <1 MW |
Meetafstand | 6 m |
Hoekmeetnauwkeurigheid | 0.02 ° |
Offsetmeetnauwkeurigheid | 0.5 mm |
Batterijsoort | 2x AAA alkaline |
Werking | 20 h |
Materiaal behuizing | Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium, polyamide eindkappen |
Afmeting transmitter | 70 x 74 x 61 mm |
Afmeting detectoreenheid | 70 x 74 x 61 mm |
Gewicht transmitter | 330 g |
Gewicht detectoreenheid | 260 g |
Beschermingsgraad (IP) | IP 40 |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 40 °C |
€ 367,95/ stukexcl. btw
€ 445,22incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026