Eriks
SKF

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 70E

  • ERIKS:23765948
  • Fabrikant:7316577014412
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Het monteren van lagers op een conische zitting kan een moeilijke en tijdrovende taak zijn. Door gebruik te maken van SKF hydraulische moeren kunnen de hoge opdrijfkrachten, die nodig zijn voor het monteren van lagers, op eenvoudige en snelle wijze worden uitgeoefend. Ook het demonteren van lagers die op druk- of trekbussen zijn gemonteerd, kan moeilijk verlopen en lang duren. Er wordt olie in de moer gepompt en de zuiger wordt krachtig naar buiten geduwd, voldoende ver om de bus los te maken. Alle SKF HMV ..E moeren worden geleverd met een snelle verbindingskoppeling voor aanpassing aan de hydraulische SKF pompen.

Eigenschappen:
  • Groot assortiment afmetingen, voor asdiameters van 50 mm tot 1 000 mm standaard.
  • Snelkoppeling kan op de voor- of zijkant van de moer worden aangebracht, zodat de moer ook in een beperkte ruimte kan worden gebruikt.
  • Reserveset zuigerafdichtingen en Onderhoudsset standaard geleverd.
  • Om de gangbaarheid van de schroefraad te vergemakkelijken wordt elke HMV(C) 54E moer of groter geleverd met een tube smeermiddel.
  • Om het voorzien van schroefdraad van de moer te vergemakkelijken worden alle moeren vanaf maat HMV(C) 54E voorzien van twee draaipennen en vier passende gaten aan de voorzijde.
  • Moeren vanaf maat HMV(C) 94E worden voor een gemakkelijke hantering voorzien van oogbouten.
  • Bij moeren vanaf maat HMV(C) 94E is de beginpositie van de schroefdraad aangegeven voor een gemakkelijke overeenstemming van de draadposities van de moer en de bijpassende schroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 4.387,48/ stukexcl. btw

€ 5.308,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HMV..E
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
Tr350x5 mm
Buitendiameter
464 mm
Breedte Ring
56 mm
Breedte zuiger
10 mm
Zuigerslag
14 mm
Boring
350 mm
Inwendige zuiger diameter
352 mm
Uitwendige zuiger diameter
442 mm
Alternatieven

€ 2.170,28/ stukexcl. btw

€ 2.626,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische handpomp 150MPa 728619 E

  • Eriks:23759735
  • Manufacturer:728619 E

€ 3.173,08/ stukexcl. btw

€ 3.839,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische handpomp TMJL 50

  • Eriks:24007631
  • Manufacturer:TMJL 50

€ 2.069,08/ stukexcl. btw

€ 2.503,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Montagevloeistof LHMF 300 5l

  • Eriks:23766660
  • Manufacturer:LHMF 300/5

€ 87,35/ stukexcl. btw

€ 105,69incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF TMCD 5P Verticale meetklok (0–5 mm)

  • Eriks:23770441
  • Manufacturer:TMCD 5P

€ 597,95/ stukexcl. btw

€ 723,52incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF TMCD 1/2R Horizontale meetklok (0–0.5 in.)

  • Eriks:24007525
  • Manufacturer:TMCD 1/2R

€ 252,03/ stukexcl. btw

€ 304,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Set voelermaten 729865 B

  • Eriks:23759763
  • Manufacturer:729865 B

€ 94,71/ stukexcl. btw

€ 114,60incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF TMCD 10R Horizontale meetklok (0–10 mm)

  • Eriks:23770440
  • Manufacturer:TMCD 10R

€ 221,67/ stukexcl. btw

€ 268,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026