€ 4.240,28/ stukexcl. btw
€ 5.130,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HMV..E |
Type | Hydraulic Nut |
Draadmaat | Tr345x5 mm |
Buitendiameter | 456 mm |
Breedte Ring | 54 mm |
Breedte zuiger | 10 mm |
Zuigerslag | 14 mm |
Boring | 345 mm |
Inwendige zuiger diameter | 347 mm |
Uitwendige zuiger diameter | 436 mm |
€ 2.069,08/ stukexcl. btw
€ 2.503,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 87,35/ stukexcl. btw
€ 105,69incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 2.170,28/ stukexcl. btw
€ 2.626,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 3.173,08/ stukexcl. btw
€ 3.839,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026