€ 3.955,08/ stukexcl. btw
€ 4.785,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HMV..E |
Type | Hydraulic Nut |
Draadmaat | Tr320x5 mm |
Buitendiameter | 428 mm |
Breedte Ring | 53 mm |
Breedte zuiger | 10 mm |
Zuigerslag | 14 mm |
Boring | 320 mm |
Inwendige zuiger diameter | 322 mm |
Uitwendige zuiger diameter | 409 mm |
€ 2.069,08/ stukexcl. btw
€ 2.503,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026€ 2.170,28/ stukexcl. btw
€ 2.626,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026€ 87,35/ stukexcl. btw
€ 105,69incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 28,47/ stukexcl. btw
€ 34,45incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 221,67/ stukexcl. btw
€ 268,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 2.621,08/ stukexcl. btw
€ 3.171,51incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 42,27/ stukexcl. btw
€ 51,15incl. btw
42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 252,03/ stukexcl. btw
€ 304,96incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026