€ 2.887,88/ stukexcl. btw
€ 3.494,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HMV..E |
Type | Hydraulic Nut |
Draadmaat | Tr235x4 mm |
Buitendiameter | 326 mm |
Breedte Ring | 46 mm |
Breedte zuiger | 8 mm |
Zuigerslag | 10 mm |
Boring | 235 mm |
Inwendige zuiger diameter | 237 mm |
Uitwendige zuiger diameter | 311 mm |
€ 3.173,08/ stukexcl. btw
€ 3.839,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 87,35/ stukexcl. btw
€ 105,69incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 28,47/ stukexcl. btw
€ 34,45incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 2.069,08/ stukexcl. btw
€ 2.503,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 221,67/ stukexcl. btw
€ 268,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 94,71/ stukexcl. btw
€ 114,60incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 597,95/ stukexcl. btw
€ 723,52incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 252,03/ stukexcl. btw
€ 304,96incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026