€ 20.064,28/ stukexcl. btw
€ 24.277,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HMV..E |
Type | Hydraulic Nut |
Draadmaat | Tr1000x8 mm |
Buitendiameter | 1180 mm |
Breedte Ring | 88 mm |
Breedte zuiger | 17 mm |
Zuigerslag | 34 mm |
Boring | 1000 mm |
Inwendige zuiger diameter | 1002 mm |
Uitwendige zuiger diameter | 1150 mm |
€ 28,47/ stukexcl. btw
€ 34,45incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 3.173,08/ stukexcl. btw
€ 3.839,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 87,35/ stukexcl. btw
€ 105,69incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 2.069,08/ stukexcl. btw
€ 2.503,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 252,03/ stukexcl. btw
€ 304,96incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 597,95/ stukexcl. btw
€ 723,52incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 221,67/ stukexcl. btw
€ 268,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 94,71/ stukexcl. btw
€ 114,60incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026