Eriks
SKF

SKF Haaksleutel voor SNL lagerhuizen HN 17/SNL

  • ERIKS:23765997
  • Fabrikant:7316572332894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het unieke speciale ontwerp maakt het mogelijk de HN ../SNL serie te gebruiken in SKF SNH, SNL en SE lagerhuizen
  • Geschikt voor het vast- en losdraaien van een uitgebreid gamma van borgmoeren, waardoor deze kunnen gebruikt worden in applicaties met uiteenlopende behuizingen en assen
  • Het grote contactgebied van de sleutel rond de moer voorziet in een uitstekende grip
  • Juiste passing vermindert risico op as-, moer- en huisbeschadiging
HN 17/SNL
  • Buitendiameter borgmoer 110 mm
  • Geschiktvoor lagerhuizen: SNL 517,520–617
  • Geschiktvoor borgmoer series: KM 17, AN 17, KMK 17, KMFE 17, KMT 16
Opslaan in lijst

€ 53,31/ stukexcl. btw

€ 64,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HN../SNL
Alternatieven
Product Image

SKF Borgmoer AN 17

  • Eriks:23760046
  • Manufacturer:AN 17

€ 48,92/ stukexcl. btw

€ 59,19incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Precisie borgmoer KMT 16

  • Eriks:23766352
  • Manufacturer:KMT 16

€ 165,68/ stukexcl. btw

€ 200,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Product Image

SKF Borgmoer KMK 17

  • Eriks:24003710
  • Manufacturer:KMK 17

€ 144,41/ stukexcl. btw

€ 174,74incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026