Eriks
SKF

SKF Borgmoer AN 17

  • ERIKS:23760046
  • Fabrikant:7316570044263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De N- en AN-borgmoeren zijn borgmoeren in inch afmetingen. De borgmoeren zijn beschikbaar in de light-serie N 0(00) en de Heavy-serie N(00) en AN(00).
Opslaan in lijst

€ 48,92/ stukexcl. btw

€ 59,19incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AN
Type
Locknut
Draadmaat
3.340x12"
Buitendiameter
112.039 mm
Breedte
16.129 mm
Binnendiameter
84.836 mm
B
16.129 mm
b
9.144 mm
B3
84.836 mm
d1
102.387 mm
d3
112.039 mm
h
4.216 mm
Onderdelen & accessoires

€ 52,39/ stukexcl. btw

€ 63,39incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

SKF Borgring W 17

  • Eriks:24004647
  • Manufacturer:W 17
Log in om de prijs te bekijkenInloggen