€ 165,68/ stukexcl. btw
€ 200,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMT |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 80x2 |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 32 mm |
Binnendiameter | 80 mm |
B | 32 mm |
b | 8 mm |
B3 | 80 mm |
d1 | 100 mm |
d3 | 110 mm |
d4 | 82 mm |
d5 | 98 mm |
G | M 80x2 |
G | 80 mm |
h | 3.5 mm |
€ 112,54/ stukexcl. btw
€ 136,17incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 52,39/ stukexcl. btw
€ 63,39incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026