Eriks
SKF

SKF Borgmoer KMK 17

  • ERIKS:24003710
  • Fabrikant:7316570228083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDeze borgmoer is voorzien van een geïntegreerd vergrendelingsmechanisme voor een veilige lagerpositionering. Ontworpen voor metrische schroefdraad, waardoor een spiebaan overbodig is en de bewerkingsvereisten voor de as worden verminderd. De stalen inzet en het stelschroefmechanisme zorgen voor een robuuste en herbruikbare vergrendeling, geschikt voor minder veeleisende toepassingen.Kenmerken
  • Geïntegreerd vergrendelingsmechanisme minimaliseert de installatietijd en vereenvoudigt het assemblageproces
  • Geen spiebaan vereist vermindert de bewerking van de as en de bijbehorende kosten aanzienlijk
  • De stalen inzet met schroefdraad fungeert als drukplaat en zorgt voor een veilige en consistente klemming
  • Hergebruikbaar ontwerp maakt meerdere installaties mogelijk en ondersteunt efficiënte onderhoudsroutines
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met radiale lagers in omgevingen met lage tot middelzware belasting
  • Ideaal voor apparatuur waarbij as-spiebanen niet gewenst zijn
  • Compatibel met metrische schroefdraadverbindingen die een betrouwbare borgmoerbevestiging vereisen
Opslaan in lijst

€ 144,41/ stukexcl. btw

€ 174,74incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KMK
Draadmaat
M 85x2
Buitendiameter
110 mm
Breedte
18 mm
B
18 mm
b
8 mm
d1
103 mm
d3
110 mm
h
3.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 52,39/ stukexcl. btw

€ 63,39incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026