Eriks
SKF

SKF Haaksleutel voor SNL lagerhuizen HN 12/SNL

  • ERIKS:23765989
  • Fabrikant:7316572332856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het unieke speciale ontwerp maakt het mogelijk de HN ../SNL serie te gebruiken in SKF SNH, SNL en SE lagerhuizen
  • Geschikt voor het vast- en losdraaien van een uitgebreid gamma van borgmoeren, waardoor deze kunnen gebruikt worden in applicaties met uiteenlopende behuizingen en assen
  • Het grote contactgebied van de sleutel rond de moer voorziet in een uitstekende grip
  • Juiste passing vermindert risico op as-, moer- en huisbeschadiging
HN 12/SNL
  • Buitendiameter borgmoer 80 mm
  • Geschiktvoor lagerhuizen: SNL 512–610,515–612
  • Geschiktvoor borgmoer series: KM 12, N 12, KMK 12, KMFE 12
Opslaan in lijst

€ 40,43/ stukexcl. btw

€ 48,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HN../SNL
Alternatieven
Product Image

SKF Borgmoer KMK 12

  • Eriks:23766327
  • Manufacturer:KMK 12
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Product Image

SKF Borgmoer N 12

  • Eriks:23766855
  • Manufacturer:N 12

€ 21,33/ stukexcl. btw

€ 25,81incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Borgmoer KMFE 12

  • Eriks:12559115
  • Manufacturer:KMFE 12

€ 29,93/ stukexcl. btw

€ 36,22incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026