Eriks
SKF

SKF Borgmoer N 12

  • ERIKS:23766855
  • Fabrikant:7316570571882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De N- en AN-borgmoeren zijn borgmoeren in inch afmetingen. De borgmoeren zijn beschikbaar in de light-serie N 0(00) en de Heavy-serie N(00) en AN(00).
Opslaan in lijst

€ 21,33/ stukexcl. btw

€ 25,81incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
N
Type
Locknut
Draadmaat
2.360x18"
Buitendiameter
80.289 mm
Breedte
13.741 mm
Binnendiameter
59.944 mm
B
13.741 mm
b
6.096 mm
B3
13.741 mm
d1
72.238 mm
d3
80.289 mm
h
3.429 mm
Onderdelen & accessoires

€ 34,91/ stukexcl. btw

€ 42,24incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026