€ 37,86/ stukexcl. btw
€ 45,81incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMFE |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 40x1.5 |
Buitendiameter | 58 mm |
Breedte | 13 mm |
Binnendiameter | 40 mm |
B | 13 mm |
b | 6 mm |
B3 | 3 mm |
d1 | 47 mm |
d3 | 58 mm |
G | M 40x1.5 |
G | 40 mm |
h | 2.5 mm |
€ 31,23/ stukexcl. btw
€ 37,79incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026