€ 10,40/ stukexcl. btw
€ 12,58incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | N |
Type | Locknut |
Draadmaat | 1.563x18" |
Buitendiameter | 57.277 mm |
Breedte | 11.379 mm |
Binnendiameter | 39.7 mm |
B | 11.379 mm |
b | 6.096 mm |
B3 | 11.379 mm |
d1 | 50.8 mm |
d3 | 57.277 mm |
h | 2.642 mm |
€ 8,32/ stukexcl. btw
€ 10,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027€ 31,23/ stukexcl. btw
€ 37,79incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 2,93/ stukexcl. btw
€ 3,55incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 06/11/2026