€ 77,44/ stukexcl. btw
€ 93,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMT |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 40x1.5 |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 22 mm |
Binnendiameter | 40 mm |
B | 22 mm |
b | 6 mm |
d1 | 59 mm |
d3 | 65 mm |
d4 | 42 mm |
d5 | 54 mm |
G | M 40x1.5 |
G | 40 mm |
h | 2.5 mm |
M | 60 mm |
€ 52,60/ stukexcl. btw
€ 63,65incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 31,23/ stukexcl. btw
€ 37,79incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026