Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AHX 312

  • ERIKS:23760010
  • Fabrikant:7316577013194
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 86,37/ stukexcl. btw

€ 104,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AHX
Asdiameter
55 mm
Breedte
40 mm
Draadmaat
M 65x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 69,10/ stukexcl. btw

€ 83,61incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

FAG Drukbus voor metrische assen AHX312

  • Eriks:12768732
  • Manufacturer:016727266-0000

€ 93,96/ stukexcl. btw

€ 113,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 13

  • Eriks:23766290
  • Manufacturer:KM 13

€ 20,34/ stukexcl. btw

€ 24,61incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 34,91/ stukexcl. btw

€ 42,24incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026