Eriks

Drukbus voor metrische assen AHX 312

  • ERIKS:11552055
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 69,10/ stukexcl. btw

€ 83,61incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AHX
Asdiameter
55 mm
Breedte
40 mm
Draadmaat
M 65x2
geschikt voor olie-injectie
Nee