Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AHX 3028

  • ERIKS:23760006
  • Fabrikant:7316577013415
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 232,56/ stukexcl. btw

€ 281,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AHX
Asdiameter
135 mm
Breedte
68 mm
Draadmaat
M 150x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 186,05/ stukexcl. btw

€ 225,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 30

  • Eriks:23766309
  • Manufacturer:KM 30

€ 146,20/ stukexcl. btw

€ 176,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 92,87/ stukexcl. btw

€ 112,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026