Eriks

Drukbus voor metrische assen AHX 3028

  • ERIKS:11551957
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 186,05/ stukexcl. btw

€ 225,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AHX
Asdiameter
135 mm
Breedte
68 mm
Draadmaat
M 150x2
geschikt voor olie-injectie
Nee