Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AHX 2317

  • ERIKS:23759992
  • Fabrikant:7316577013316
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 101,14/ stukexcl. btw

€ 122,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AHX
Asdiameter
80 mm
Breedte
74 mm
Draadmaat
M 95x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 80,91/ stukexcl. btw

€ 97,90incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 19

  • Eriks:23766296
  • Manufacturer:KM 19

€ 52,64/ stukexcl. btw

€ 63,69incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 56,99/ stukexcl. btw

€ 68,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026