Eriks

Drukbus voor metrische assen AHX 2317

  • ERIKS:11551938
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 80,91/ stukexcl. btw

€ 97,90incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AHX
Asdiameter
80 mm
Breedte
74 mm
Draadmaat
M 95x2
geschikt voor olie-injectie
Nee