Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AH 316

  • ERIKS:23759980
  • Fabrikant:7316577009579
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 91,67/ stukexcl. btw

€ 110,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AH
Asdiameter
75 mm
Breedte
48 mm
Draadmaat
M 90x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 73,34/ stukexcl. btw

€ 88,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 18

  • Eriks:23766295
  • Manufacturer:KM 18

€ 48,41/ stukexcl. btw

€ 58,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 56,99/ stukexcl. btw

€ 68,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026