Eriks

Drukbus voor metrische assen AH 316

  • ERIKS:11552051
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 73,34/ stukexcl. btw

€ 88,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AH
Asdiameter
75 mm
Breedte
48 mm
Draadmaat
M 90x2
geschikt voor olie-injectie
Nee