Eriks

Borgmoer KM 40

  • ERIKS:11551852
Image 1
Overzicht

Deze borgmoer is ontworpen voor een veilige lagerpositionering op assen in veeleisende industriële omgevingen. De moer heeft metrische schroefdraad en vier gelijkmatig verdeelde sleuven voor eenvoudige bediening met een steeksleutel. Vergrendeling wordt bereikt met een borgring, wat de operationele betrouwbaarheid verhoogt. Het onderdeel is herbruikbaar indien onbeschadigd en draagt zo bij aan onderhoudsefficiëntie.

Kenmerken
  • Het metrische schroefdraadontwerp maakt een betrouwbare en consistente asmontage in uiteenlopende machines mogelijk.
  • Vier gelijkmatig verdeelde steeksleufopeningen maken een eenvoudige en efficiënte installatie en verwijdering mogelijk
  • De compatibiliteit van borgringen waarborgt operationele veiligheid door onbedoeld losraken te voorkomen
  • Herbruikbare constructie ondersteunt kosteneffectief onderhoud zonder concessies te doen aan de prestaties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lagerhuizen die een veilige axiale positionering vereisen
  • Ideaal voor asassemblages in mechanische aandrijfsystemen
  • Compatibel met apparatuur die borgringen gebruikt voor verhoogde veiligheid
Opslaan in lijst

€ 192,36/ stukexcl. btw

€ 232,76incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
KM
Type
Lock Nuts
Draadmaat
M 200x3
Buitendiameter
250 mm
Breedte
29 mm
d1
200 mm