Eriks

Borgmoer KM 4

  • ERIKS:11552077
Image 1
Overzicht

Deze borgmoer met metrische schroefdraad is ontworpen voor het bevestigen van lagers op assen in mechanische assemblages. De moer heeft vier gelijkmatig verdeelde sleuven voor het gebruik van een steeksleutel en wordt op zijn plaats geborgd met een borgring. Het onderdeel zorgt voor een betrouwbare en stabiele bevestiging en kan opnieuw worden gebruikt als het onbeschadigd is en voorzien wordt van een nieuwe borgring.

Kenmerken
  • Het metrische schroefdraadprofiel zorgt voor een nauwkeurige en consistente passing op standaardassen
  • Gelijkmatig verdeelde steeksleufopeningen maken eenvoudige installatie en verwijdering mogelijk in krappe ruimtes
  • De borgveerring voorkomt onbedoeld losraken bij operationele trillingen
  • Hergebruikbaar ontwerp vermindert de vervangingsfrequentie en de onderhoudskosten
  • Een breedte van zes millimeter maakt compacte installaties mogelijk zonder concessies te doen aan de stabiliteit
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lagerhuizen die een axiale positionering van de as vereisen
  • Compatibel met machines die een veilige bevestiging van ascomponenten vereisen
  • Ideaal voor roterende apparatuur in industriële mechanische assemblages
Opslaan in lijst

€ 5,92/ stukexcl. btw

€ 7,16incl. btw

124 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
KM
Type
Lock Nuts
Draadmaat
M 20x1
Buitendiameter
32 mm
Breedte
6 mm
d1
20 mm