Eriks

Borgmoer KM 38

  • ERIKS:11551853
Image 1
Overzicht

Deze borgmoer is ontworpen voor metrische schroefdraad en wordt gebruikt om lagers op assen te bevestigen. De moer heeft vier gelijkmatig verdeelde sleuven voor de steeksleutel, waardoor eenvoudige installatie en verwijdering mogelijk zijn. De moer is bedoeld om met een borgring te worden vergrendeld om losraken te voorkomen en is geschikt voor hergebruik indien onbeschadigd. De robuuste afmetingen zorgen voor een betrouwbare bevestiging van de as in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Het metrische schroefdraadontwerp zorgt voor een nauwkeurige en veilige lagerpositionering op assen
  • Vier sleuven zorgen voor efficiënte toegang met een steeksleutel voor snelle installatie en verwijdering
  • Hergebruikbare constructie verlaagt de totale eigendomskosten door herhaald gebruik mogelijk te maken
  • De compatibiliteit van borgveren voorkomt onbedoeld losraken van moeren tijdens bedrijf.
  • De robuuste breedte van 28 mm zorgt voor extra stabiliteit onder zware industriële omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met grote roterende assen in zware machineassemblages
  • Ideaal voor het positioneren van lagers in transportsystemen en aandrijfunits
  • Compatibel met hydraulische montagemiddelen voor onderhoudsprocessen
Opslaan in lijst

€ 143,84/ stukexcl. btw

€ 174,05incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
KM
Type
Lock Nuts
Draadmaat
M 190x3
Buitendiameter
240 mm
Breedte
28 mm
d1
190 mm