Eriks

Borgmoer KM 36

  • ERIKS:11552218
Image 1
Overzicht

Deze borgmoer is ontworpen voor het bevestigen van lagers op een as met behulp van een borgring. De moer heeft een metrische M180x3-schroefdraad en is voorzien van vier gelijkmatig verdeelde sleuven voor compatibiliteit met een steeksleutel. Het product zorgt voor een betrouwbare bevestiging en kan opnieuw worden gebruikt als het onbeschadigd is. Het ontwerp vereenvoudigt de installatie en verwijdering bij onderhouds- en montagewerkzaamheden.

Kenmerken
  • De metrische M180x3-schroefdraad maakt een nauwkeurige en veilige asmontage mogelijk en vermindert installatiefouten.
  • Vier gelijkmatig verdeelde sleuven maken eenvoudige aansluiting met steeksleutels mogelijk, waardoor onderhoudswerkzaamheden worden versneld
  • Herbruikbaar met een nieuwe borgplaat, waardoor de kosten voor vervangingsonderdelen tijdens onderhoud worden geminimaliseerd
  • Borgveersluiting voorkomt onbedoeld losraken en waarborgt operationele betrouwbaarheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lagerhuizen op industriële aandassen voor een veilige positionering
  • Ideaal voor de assemblage van zware machines die frequente onderhoudsintervallen vereisen
  • Compatibel met hydraulische montagesystemen die een betrouwbare asbevestiging vereisen
Opslaan in lijst

€ 133,01/ stukexcl. btw

€ 160,94incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
KM
Type
Lock Nuts
Draadmaat
M 180x3
Buitendiameter
230 mm
Breedte
27 mm
d1
180 mm