Eriks

Borgmoer KM 34

  • ERIKS:11551899
Image 1
Overzicht

Deze borgmoer is ontworpen voor het bevestigen van lagers op assen in veeleisende industriële omgevingen. De moer heeft metrische schroefdraad en vier gelijkmatig verdeelde sleuven voor het gebruik van een haaksleutel bij de installatie. Vergrendeling wordt gerealiseerd met een borgring, wat zorgt voor een betrouwbare bevestiging en het risico op onbedoeld losraken minimaliseert. Ontworpen voor hergebruik met een nieuwe borgring biedt het een stabiele en eenvoudige montagemogelijkheid.

Kenmerken
  • Het metrische schroefdraadontwerp zorgt voor compatibiliteit met standaard industriële assen voor eenvoudigere integratie
  • Vier gelijkmatig verdeelde sleuven zorgen voor een veilige passing van de steeksleutel voor een nauwkeurige installatie
  • Het borgveermachanisme voorkomt onbedoeld losraken en waarborgt de operationele veiligheid
  • Herbruikbare constructie met nieuwe borgveer vermindert onderhoudskosten en stilstand
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij roterende machines die een veilige positionering van aslagers vereisen
  • Ideaal voor het onderhoud van zwaar materieel, waar betrouwbare bevestiging cruciaal is
  • Compatibel met industriële assemblages die regelmatig moeten worden gedemonteerd en opnieuw geïnstalleerd
Opslaan in lijst

€ 129,40/ stukexcl. btw

€ 156,57incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
KM
Type
Lock Nuts
Draadmaat
M 170x3
Buitendiameter
220 mm
Breedte
26 mm