€ 178,10/ stukexcl. btw
€ 215,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 165x3 |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 26 mm |
Binnendiameter | 165 mm |
B | 26 mm |
b | 16 mm |
B3 | 210 mm |
d1 | 193 mm |
d3 | 210 mm |
G | M 165x3 |
G | 165 mm |
h | 7 mm |
€ 120,97/ stukexcl. btw
€ 146,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027€ 128,75/ stukexcl. btw
€ 155,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 33,94/ stukexcl. btw
€ 41,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026