Eriks
SKF

SKF Borgring MB 33

  • ERIKS:23766817
  • Fabrikant:7316577011749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,94/ stukexcl. btw

€ 41,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MB
Type
Lock washer
Boringsdiameter
165 mm
Buitendiameter
222 mm
Dikte
2.5 mm
B
2.5 mm
d
165 mm
d1
193 mm
d2
222 mm
f
18 mm
M
157.5 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring MB 33

  • Eriks:11552214

€ 27,15/ stukexcl. btw

€ 32,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027