Eriks

Borgmoer KM 33

  • ERIKS:11551973
Image 1
Overzicht

Deze borgmoer is ontworpen voor het bevestigen van lagers op assen met een metrische schroefdraad. De moer heeft vier sleuven rondom voor betrouwbare grip met een steeksleutel. Vergrendeling met een borgring voorkomt onbedoeld losraken tijdens gebruik. De eenheid is ontworpen voor eenvoudige montage en demontage. De robuuste constructie zorgt voor een stabiele en herhaalbare bevestiging.

Kenmerken
  • Metrische schroefdraad en vier gelijkmatig verdeelde sleuven zorgen voor een nauwkeurige en veilige aspositionering
  • Het borgveerslotmechanisme voorkomt effectief onbedoeld losraken tijdens gebruik.
  • Hergebruikbaar ontwerp met nieuwe borgveer verlaagt vervangingskosten en stilstandtijd
  • Eenvoudige installatie en verwijdering vereenvoudigen het onderhoud
  • tijdwinst voor operators
  • Robuuste constructie behoudt de bevestigingsstabiliteit onder mechanische belasting en trillingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij lagerbevestiging op assen in industriële machines
  • Ideaal voor het beveiligen van roterende assemblages in mechanische aandrijfsystemen
  • Compatibel met borgringen in transmissieomgevingen met hoge belasting
Opslaan in lijst

€ 120,97/ stukexcl. btw

€ 146,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
KM
Type
Lock Nuts
Draadmaat
M 165x3
Buitendiameter
210 mm
Breedte
26 mm