€ 156,83/ stukexcl. btw
€ 189,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 155x3 |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 25 mm |
Binnendiameter | 155 mm |
B | 25 mm |
b | 16 mm |
B3 | 155 mm |
d1 | 182 mm |
d3 | 200 mm |
G | M 155x3 |
G | 155 mm |
h | 7 mm |
€ 106,52/ stukexcl. btw
€ 128,89incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 128,75/ stukexcl. btw
€ 155,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 27,16/ stukexcl. btw
€ 32,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026