€ 27,16/ stukexcl. btw
€ 32,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Type | Lock washer |
Boringsdiameter | 155 mm |
Buitendiameter | 212 mm |
Dikte | 2.5 mm |
B | 2.5 mm |
d | 155 mm |
d1 | 182 mm |
d2 | 212 mm |
f | 16 mm |
M | 147.5 mm |
€ 21,73/ stukexcl. btw
€ 26,29incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026