Deze borgmoer is ontworpen voor een veilige lagerpositionering op assen met behulp van een borgring. De moer heeft een metrische M155x3-schroefdraad en een breedte van 25 mm voor stabiele bevestiging. Vier sleuven aan de omtrek maken eenvoudige bediening met een steeksleutel mogelijk. De moer is geschikt voor hergebruik in combinatie met een nieuwe borgring.
Kenmerken
Vier gelijkmatig verdeelde sleuven maken een nauwkeurige passing van de steeksleutel mogelijk voor een veilige installatie
Het metrische schroefdraadprofiel maakt compatibiliteit met standaardasontwerpen mogelijk voor eenvoudige integratie.
Herbruikbaar ontwerp maakt kosteneffectief onderhoud mogelijk en vermindert het vervangen van componenten
De compatibiliteit van borgringen voorkomt onbedoeld losraken om de operationele veiligheid te waarborgen
Toepassing en gebruik
Gebruikt met grote lagerhuizen die een veilige axiale positionering vereisen
Ideaal voor assen in zware mechanische assemblages die betrouwbare bevestiging vereisen
Compatibel met onderhoudswerkzaamheden waarbij regelmatig demontage of aanpassing nodig is