€ 172,77/ stukexcl. btw
€ 209,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 145x2 |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 24 mm |
Binnendiameter | 145 mm |
B | 24 mm |
b | 14 mm |
B3 | 145 mm |
d1 | 171 mm |
d3 | 190 mm |
G | M 145x2 |
G | 145 mm |
h | 6 mm |
€ 117,36/ stukexcl. btw
€ 142,01incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 92,87/ stukexcl. btw
€ 112,37incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 23,25/ stukexcl. btw
€ 28,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026