Eriks
SKF

SKF Borgring MB 29

  • ERIKS:23766812
  • Fabrikant:7316577011718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,25/ stukexcl. btw

€ 28,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MB
Type
Lock washer
Boringsdiameter
145 mm
Buitendiameter
202 mm
Dikte
2 mm
B
2 mm
d
145 mm
d1
171 mm
d2
202 mm
f
16 mm
M
140 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring MB 29

  • Eriks:11551861

€ 18,60/ stukexcl. btw

€ 22,51incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026