Eriks

Borgmoer KM 29

  • ERIKS:11552050
Image 1
Overzicht

Deze borgmoer is ontworpen voor een veilige lagerpositionering op assen in industriële assemblages. De moer heeft metrische schroefdraad en vier gelijkmatig verdeelde sleuven voor sleutelbediening. Vergrendeling wordt gerealiseerd met een borgring om onbedoeld losraken tijdens gebruik te voorkomen. De eenheid is herbruikbaar mits er geen schade optreedt en is compatibel met verschillende asdiameters. De robuuste constructie zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Metrische schroefdraad verhoogt de compatibiliteit met standaard industriële assen en vermindert de installati ecomplexiteit.
  • Het borgveersysteem voorkomt onbedoeld losraken en verbetert de operationele betrouwbaarheid
  • Herbruikbaar ontwerp ondersteunt kosteneffectief onderhoud en vermindert de vervangingsfrequentie
  • Vier steeksleufopeningen maken eenvoudige installatie en verwijdering mogelijk, waardoor technici tijd besparen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lagerassemblages op roterende uitrustingsassen
  • Ideaal voor het bevestigen van componenten in mechanische aandrijfsystemen
  • Compatibel met industriële machines die frequente onderhoudscycli vereisen
Opslaan in lijst

€ 117,36/ stukexcl. btw

€ 142,01incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
KM
Type
Lock Nuts
Draadmaat
M 145x2
Buitendiameter
190 mm
Breedte
24 mm
d1
145 mm