€ 155,06/ stukexcl. btw
€ 187,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 135x2 |
Buitendiameter | 175 mm |
Breedte | 22 mm |
Binnendiameter | 135 mm |
B | 22 mm |
b | 14 mm |
B3 | 135 mm |
d1 | 160 mm |
d3 | 175 mm |
G | M 135x2 |
G | 135 mm |
h | 6 mm |
€ 105,32/ stukexcl. btw
€ 127,44incl. btw
41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 92,87/ stukexcl. btw
€ 112,37incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 21,25/ stukexcl. btw
€ 25,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026