Eriks

Borgmoer KM 27

  • ERIKS:11552071
Image 1
Overzicht

Deze borgmoer is ontworpen voor het bevestigen van rollagers op assen in industriële toepassingen. De moer heeft metrische schroefdraad en is compatibel met borgringen voor een betrouwbare vergrendeling. Vier gelijkmatig verdeelde sleuven maken eenvoudige installatie en verwijdering met een steeksleutel mogelijk. De moer is herbruikbaar in combinatie met een nieuwe borgring en zorgt voor een betrouwbare en stabiele bevestiging.

Kenmerken
  • Metrische schroefdraad zorgt voor een nauwkeurige passing op assen en minimaliseert het risico op uitlijningfouten.
  • Vier steeksleufopeningen maken eenvoudige montage en demontage mogelijk, waardoor de stilstandtijd wordt verminderd
  • Compatibel met borgplaat voor een veilige vergrendeling en het voorkomen van losraken
  • Herbruikbaar ontwerp vermindert de vervangingsfrequentie en verlaagt de totale onderhoudskosten
  • Robuuste constructie zorgt voor stabiele bevestiging in veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met grote asassemblages in vermogensoverdrachtsystemen
  • Ideaal voor het bevestigen van lagers in zware machine-installaties
  • Compatibel met onderhoudswerkzaamheden die frequente demontage vereisen
Opslaan in lijst

€ 105,32/ stukexcl. btw

€ 127,44incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
KM
Type
Lock Nuts
Draadmaat
M 135x2
Buitendiameter
175 mm
Breedte
22 mm