€ 21,25/ stukexcl. btw
€ 25,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Type | Lock washer |
Boringsdiameter | 135 mm |
Buitendiameter | 185 mm |
Dikte | 2 mm |
B | 2 mm |
d | 135 mm |
d1 | 160 mm |
d2 | 185 mm |
f | 14 mm |
M | 130 mm |
€ 17,00/ stukexcl. btw
€ 20,57incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026