Eriks
FAG

FAG Borgmoer KM 26

  • ERIKS:12768850
  • Fabrikant:4012801222983
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,60/ stukexcl. btw

€ 128,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
KM
Type
Locknut
Draadmaat
M 130x2
Buitendiameter
165 mm
Breedte
21 mm
B
21 mm
b
12 mm
d1
149 mm
d2
165 mm
G
M 130x2
h
5 mm