Eriks
FAG

FAG Borgmoer KM 22

  • ERIKS:13017032
  • Fabrikant:4012801222952
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,82/ stukexcl. btw

€ 89,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
KM
Type
Locknut
Draadmaat
M 110x2
Buitendiameter
145 mm
Breedte
19 mm
B
19 mm
b
12 mm
d1
133 mm
d2
145 mm
G
M 110x2
h
5 mm