€ 5,24/ stukexcl. btw
€ 6,34incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 15x1 |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 5 mm |
Binnendiameter | 15 mm |
B | 5 mm |
b | 4 mm |
d1 | 21 mm |
d3 | 25 mm |
G | M 15x1 |
G | 15 mm |
h | 2 mm |
€ 3,56/ stukexcl. btw
€ 4,31incl. btw
130 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 22,95/ stukexcl. btw
€ 27,77incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 0,87/ stukexcl. btw
€ 1,05incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 06/11/2026