€ 22,95/ stukexcl. btw
€ 27,77incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HN |
Type | Hook Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Sleutelwijdte | 25 to 28 mm |
Sleutelwijdte | 0.9843 to 1.1024 in |
Lengte | 137 mm |
Materiaal | Carbon staal |
Gewicht | 50 g |
Gewicht | 0.11 lb |
Norm | DIN 1810 |
Dikte | 4 |
Dikte | 0.1575 in |
Lengte | 5.3937 in |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Conische handgreep | Nee |
Oppervlaktebescherming | Zwart gefostateerd |
Oppervlaktebehandeling | Zwart gefostateerd |
€ 86,61/ stukexcl. btw
€ 104,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 35,66/ stukexcl. btw
€ 43,15incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026